pagina iniziale

SICK - SIK1041036 IME30-15BPOZW2S - 1041036

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041036 IME30-15BPOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696870

Codice prodotto

SIK1041036

Cod. produttore

1041036

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-15BPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 70 mm. Lunghezza utile della filettatura 54 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 100 Nm