pagina iniziale

SICK - SIK1041031 IME30-15BPSZW2K - 1041031

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041031 IME30-15BPSZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 51 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697181

Codice prodotto

SIK1041031

Cod. produttore

1041031

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

51 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-15BPSZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm.Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 51 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio = 100Nm