pagina iniziale

SICK - SIK1041016 IME30-15NPSZW2S - 1041016

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041016 IME30-15NPSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 70 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697037

Codice prodotto

SIK1041016

Cod. produttore

1041016

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

70 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-15NPSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M30. Distanza di commutazione Sn 15 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 12,15 mm