SICK - SIK1041014 IME30-15NPSZC0S - 1041014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 71 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Distanza di commutazione - 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
8001024830064
Codice prodotto
SIK1041014
Cod. produttore
1041014
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
71 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Distanza di commutazione:
15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


