pagina iniziale

SICK - SIK1041010 IME30-10BNOZC0K - 1041010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041010 IME30-10BNOZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697433

Codice prodotto

SIK1041010

Cod. produttore

1041010

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

52 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-10BNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M30. Diametro Ø 30 mm. Distanza di commutazione Sn 10 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 8,1 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 500 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 35 mm. Massima coppia di serraggio = 100 Nm