pagina iniziale

SICK - SIK1040997 IME30-10BPSZC0K - 1040997

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040997 IME30-10BPSZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075697358

Codice prodotto

SIK1040997

Cod. produttore

1040997

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

52 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza di commutazione:

10 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME30-10BPSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M30