SICK - SIK1040993 IME18-12NNOZC0K - 1040993

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 12 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449074387915
Codice prodotto
SIK1040993
Cod. produttore
1040993
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
12 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


