pagina iniziale

SICK - SIK1040982 IME18-12NPSZC0S - 1040982

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040982 IME18-12NPSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 69 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075496463

Codice prodotto

SIK1040982

Cod. produttore

1040982

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

69 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

12 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME18-12NPSZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard.Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 12 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 9,72 mm. Montaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 69 mm. Lunghezza utile della filettatura 42 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm