pagina iniziale

SICK - SIK1040979 IME18-08BNOZW2K - 1040979

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040979 IME18-08BNOZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 48 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696603

Codice prodotto

SIK1040979

Cod. produttore

1040979

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

48 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME18-08BNOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm