SICK - SIK1040974 IME18-08BNSZC0S - 1040974

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 69 mm
Diametro del sensore - 18 mm
Distanza di commutazione - 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696535
Codice prodotto
SIK1040974
Cod. produttore
1040974
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
69 mm
Diametro del sensore:
18 mm
Distanza di commutazione:
8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo