pagina iniziale

SICK - SIK1040953 IME18-08NPOZC0K - 1040953

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040953 IME18-08NPOZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074819966

Codice prodotto

SIK1040953

Cod. produttore

1040953

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME18-08NPOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 23 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm