pagina iniziale

SICK - SIK1040950 IME18-08NPSZC0S - 1040950

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040950 IME18-08NPSZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 69 mm

  • Diametro del sensore - 18 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074749065

Codice prodotto

SIK1040950

Cod. produttore

1040950

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

69 mm

Diametro del sensore:

18 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME18-08NPSZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm