pagina iniziale

SICK - SIK1040882 IME08-02BNOZT0S - 1040882

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040882 IME08-02BNOZT0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803735

Codice prodotto

SIK1040882

Cod. produttore

1040882

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME08-02BNOZT0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo Alivello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 34 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm