pagina iniziale

SICK - SIK1040875 IME08-02BPOZW2K - 1040875

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040875 IME08-02BPOZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 43 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803674

Codice prodotto

SIK1040875

Cod. produttore

1040875

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

43 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME08-02BPOZW2K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m, Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 43 mm. Lunghezza utile della filettatura 25 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm