pagina iniziale

SICK - SIK1040868 IME08-2N5NOZW2S - 1040868

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040868 IME08-2N5NOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 52 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803643

Codice prodotto

SIK1040868

Cod. produttore

1040868

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

52 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME08-2N5NOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 30 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm