pagina iniziale

SICK - SIK1040861 IME08-2N5NSZT0K - 1040861

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040861 IME08-2N5NSZT0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 41 mm

  • Diametro del sensore - 8 mm

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803575

Codice prodotto

SIK1040861

Cod. produttore

1040861

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

41 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M8

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME08-2N5NSZT0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2,5 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 2,025 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M8, 3 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 41 mm. Lunghezza utile della filettatura 21 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm