SICK - SIK1040854 IME08-2N5PSZT0S - 1040854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449074857067
Codice prodotto
SIK1040854
Cod. produttore
1040854
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
2.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


