SICK - SIK1040838 IME08-1B5PSZT0S - 1040838

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 50 mm
Diametro del sensore - 8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001024228656
Codice prodotto
SIK1040838
Cod. produttore
1040838
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
50 mm
Diametro del sensore:
8 mm
Condizione meccanica di montaggio per sensore:
Allineato
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M8
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Forma della scatola:
Cilindro, filettatura
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
10...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
4000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo