pagina iniziale

SICK - SIK1040791 IME12-08NNOZC0K - 1040791

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040791 IME12-08NNOZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 46 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803377

Codice prodotto

SIK1040791

Cod. produttore

1040791

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

46 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME12-08NNOZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/C. Lunghezza 46 mm. Lunghezza utile della filettatura 24 mm