pagina iniziale

SICK - SIK1040790 IME12-08NNSZW2S - 1040790

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040790 IME12-08NNSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 63 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803360

Codice prodotto

SIK1040790

Cod. produttore

1040790

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

63 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME12-08NNSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm Montaggio in metalloNon a livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 43 mm