pagina iniziale

SICK - SIK1040770 IME12-04BPOZW2S - 1040770

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040770 IME12-04BPOZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 63 mm

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075803193

Codice prodotto

SIK1040770

Cod. produttore

1040770

Produttore

SIK

Lunghezza del sensore:

63 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Materiale del corpo:

Metallo

IME12-04BPOZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 4 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 3,24 mm. Montaggio in metalloA livello. Frequenza di commutazione 2.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP Funzione di uscita N/C. Lunghezza 63 mm. Lunghezza utile della filettatura 48 mm