SICK - SIK1040764 IME12-04BPSZC0S - 1040764
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 65 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449072767399
Codice prodotto
SIK1040764
Cod. produttore
1040764
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
65 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo