pagina iniziale

SICK - SIK1040466 DT500-A511 - 1040466

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040466 DT500-A511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Spina assiale

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Classe di protezione laser - Classe 2

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077989819

Codice prodotto

SIK1040466

Cod. produttore

1040466

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina assiale

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Classe di protezione laser:

Classe 2

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Temperatura ambiente:

-10...-10 °C

DT500-A511. SENSORI DI DISTANZA LONG-RANGE. Campo di misura 0,2 m ... 70 m, Riflessione 90% , 0,2 m ... 30 m, Riflessione 6%, Oggetto da misurare Oggetti naturali. Risoluzione 12 bit. Riproducibilità 1 mm. Accuratezza ± 3 mm. Tempo di uscita 150 ms ... 6.000 ms. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825/21 CFR 1.040). Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Peso 1.000 g