pagina iniziale

SICK - SIK1040065 MM12-60APO-ZUK - 1040065

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040065 MM12-60APO-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Diametro del sensore - 12 mm

  • Forma della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079502245

Codice prodotto

SIK1040065

Cod. produttore

1040065

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Diametro del sensore:

12 mm

Forma della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Ottone

Distanza di commutazione:

0 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

MM12-60APO-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12 Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6 mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 28 mm. Massima coppia di serraggio 15 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta