pagina iniziale

SICK - SIK1038844 DFS60B-S4EA08192 - 1038844

SICK
copiacopia
SICK - SIK1038844 DFS60B-S4EA08192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 8192

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 8192...8192

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076212314

Codice prodotto

SIK1038844

Cod. produttore

1038844

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

8192

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

8192...8192

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S4EA08192. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 8.192. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz