pagina iniziale

SICK - SIK1038032 DFS60B-S1AA04096 - 1038032

SICK
copiacopia
SICK - SIK1038032 DFS60B-S1AA04096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 4096

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 4096...4096

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077224972

Codice prodotto

SIK1038032

Cod. produttore

1038032

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

4096

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

4096...4096

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S1AA04096. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 4.096. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,008°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz