pagina iniziale

SICK - SIK1037949 DFS60B-S4EM10000 - 1037949

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037949 DFS60B-S4EM10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 10000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 10000...10000

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077309082

Codice prodotto

SIK1037949

Cod. produttore

1037949

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

10000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S4EM10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 5 m. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz