pagina iniziale

SICK - SIK1037907 DFS60A-S4EC65536 - 1037907

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037907 DFS60A-S4EC65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 65536

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 65536...65536

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071192857

Codice prodotto

SIK1037907

Cod. produttore

1037907

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

65536

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

65536...65536

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60A-S4EC65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65.536. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 8 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 820 kHz