pagina iniziale

SICK - SIK1037862 AFM60B-S1AA008192 - 1037862

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037862 AFM60B-S1AA008192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

  • Programmabile - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075872540

Codice prodotto

SIK1037862

Cod. produttore

1037862

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 4.096