pagina iniziale

SICK - SIK1037836 DFS60B-S4EA04000 - 1037836

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037836 DFS60B-S4EA04000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 4000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 4000...4000

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075896072

Codice prodotto

SIK1037836

Cod. produttore

1037836

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

4000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

4000...4000

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65