SICK - SIK1037806 DFS60E-THEC01000 - 1037806
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 1000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro - 1000...1000
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078788657
Codice prodotto
SIK1037806
Cod. produttore
1037806
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
1000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro:
1000...1000
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


