pagina iniziale

SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096 - 1037630

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037630 AFS60E-S4AA004096

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Programmabile - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071616568

Codice prodotto

SIK1037630

Cod. produttore

1037630

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP67

AFS60E-S4AA004096. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm