SICK - SIK1037550 DFS60E-BECA01024 - 1037550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 1024
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro - 1024...1024
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070551044
Codice prodotto
SIK1037550
Cod. produttore
1037550
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
1024
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro:
1024...1024
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


