pagina iniziale

SICK - SIK1037414 DFS60B-S4EA00250 - 1037414

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037414 DFS60B-S4EA00250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 250

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 250...250

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077296047

Codice prodotto

SIK1037414

Cod. produttore

1037414

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

250

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

250...250

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S4EA00250. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 250. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz