pagina iniziale

SICK - SIK1037389 DFS60E-S4AA02048 - 1037389

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037389 DFS60E-S4AA02048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 2048

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 2048...2048

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077745774

Codice prodotto

SIK1037389

Cod. produttore

1037389

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

2048

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

2048...2048

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-S4AA02048. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 2.048. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari± 0,15°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 4,5 V ... 5,5 V, TTL/RS422. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,5 W (senza carico). Corrente di carico ≤ 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 300 kHz