pagina iniziale

SICK - SIK1037240 DFS60B-S4CK01250 - 1037240

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037240 DFS60B-S4CK01250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1250

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 1250...1250

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001019313

Codice prodotto

SIK1037240

Cod. produttore

1037240

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1250

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

1250...1250

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65