pagina iniziale

SICK - SIK1037196 DFS60B-S1AA01000 - 1037196

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037196 DFS60B-S1AA01000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 1000...1000

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073399681

Codice prodotto

SIK1037196

Cod. produttore

1037196

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

1000...1000

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S1AAL01000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.000. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm