pagina iniziale

SICK - SIK1037113 DFS60E-S4CK00500 - 1037113

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037113 DFS60E-S4CK00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 500...500

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071857619

Codice prodotto

SIK1037113

Cod. produttore

1037113

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

500

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

500...500

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-S4CK00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500.Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm