pagina iniziale

SICK - SIK1037057 DFS60E-S4EM00500 - 1037057

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037057 DFS60E-S4EM00500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Encoder incrementale

  • Numero max. di impulsi - 500

  • Uscite segnali dell'encoder rotativo - A+B

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073855460

Codice prodotto

SIK1037057

Cod. produttore

1037057

Produttore

SIK

Tipologia:

Encoder incrementale

Numero max. di impulsi:

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo:

A+B

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di giri:

10000...10000

Numero di passi per giro:

500...500

Numero di impulsi per giro:

500...500

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Esecuzione del percorso di trasmissione:

Rame

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-S4EM00500. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 500.Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°. Tempo di inizializzazione 40 ms. Tipo di connessione Cavo,A 8 fili,universale, 5m . Consumo energetico = 0,5 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa.Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm