pagina iniziale

SICK - SIK1036911 DFS60B-THPA10000 - 1036911

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036911 DFS60B-THPA10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 10000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 10000...10000

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075461881

Codice prodotto

SIK1036911

Cod. produttore

1036911

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

10000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Albero cavo

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Programmabile:

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-THPA10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms,30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico ≤ 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 600 kHz. Modello meccanico Albero cavo passante. Diametro dell'albero15 mm