SICK - SIK1036799 DFS60B-BDPM10000 - 1036799

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 10000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Numero di impulsi per giro - 10000...10000
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078039537
Codice prodotto
SIK1036799
Cod. produttore
1036799
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
10000
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Numero di impulsi per giro:
10000...10000
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Programmabile:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


