pagina iniziale

SICK - SIK1036760 DFS60A-S1PA65536 - 1036760

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036760 DFS60A-S1PA65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 65536

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Numero di impulsi per giro - 65536...65536

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070942668

Codice prodotto

SIK1036760

Cod. produttore

1036760

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

65536

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Numero di impulsi per giro:

65536...65536

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S1PA65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65536. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Connettore maschio, M23, 12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤820 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm