pagina iniziale

SICK - SIK1036758 DFS60B-S1PL10000 - 1036758

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036758 DFS60B-S1PL10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 10000

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 10000...10000

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078147058

Codice prodotto

SIK1036758

Cod. produttore

1036758

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

10000

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

10000...10000

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60B-S1PL10000. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 10.000. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,01°. Limiti di errore ± 0,05°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 3 m. Consumo energetico = 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 600 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia. Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm