pagina iniziale

SICK - SIK1036729 DFS60A-S4PM65536 - 1036729

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036729 DFS60A-S4PM65536

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 65536

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 65536...65536

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072336960

Codice prodotto

SIK1036729

Cod. produttore

1036729

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

65536

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

65536...65536

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60A-S4PM65536. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 65.536. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,0015°. Limiti di errore ± 0,03°. Tempo di inizializzazione 32 ms, 30 ms. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 5 m. Consumo energetico ≤ 0,7 W. Frequenza di aggiornamento dell’uscita ≤ 820 kHz. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm