pagina iniziale

SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024 - 1036680

SICK
copiacopia
SICK - SIK1036680 DFS60E-S1AK01024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero max. di impulsi - 1024

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di impulsi per giro - 1024...1024

  • Diametro dell'albero - 6...6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072756829

Codice prodotto

SIK1036680

Cod. produttore

1036680

Produttore

SIK

Numero max. di impulsi:

1024

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Numero di impulsi per giro:

1024...1024

Diametro dell'albero:

6...6 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

DFS60E-S1AK01024. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 1.024. Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi binari ± 0,15°. Tipo di connessione Cavo, A 8 fili, universale, 1,5 m. Modello meccanico Albero maschio, Servoflangia Diametro dell'albero 6 mm x 10 mm.