SICK - SIK1036536 DFS60E-BGEC00500 - 1036536
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di impulsi - 500
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro - 500...500
Diametro dell'albero - 14...14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071530734
Codice prodotto
SIK1036536
Cod. produttore
1036536
Produttore
SIK
Numero max. di impulsi:
500
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:
Albero cavo
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a innesto
Numero di impulsi per giro:
500...500
Diametro dell'albero:
14...14 mm
Programmabile:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP65


