pagina iniziale

SICK - SIK1034898 PRF08-E1AM0340 - 1034898

SICK
copiacopia
SICK - SIK1034898 PRF08-E1AM0340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071490731

Codice prodotto

SIK1034898

Cod. produttore

1034898

Produttore

SIK

PRF08-E1AM0340. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 3 m Riproducibilità = 1 mm. Linearità = ± 2 mm. Isteresi = 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,1 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 1,8 kg. Lunghezza estrazione fune per rotazione 200 mm. Forza di trazione della molla 6 N ... 14 N