SICK - SIK1034336 PRF13-E1AM0520 - 1034336

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071117843
Codice prodotto
SIK1034336
Cod. produttore
1034336
Produttore
SIK
PRF13-E1AM0520. ENCODER A FUNE. Con una lunghezza della fune da 2 m a 50 m, gli encoder a fune HighLine convincono per la distanza operativa molto ampia. La famiglia di prodotti HighLine consente tratti di misura flessibili grazie ai rulli deflettori, ingrado di fare girare la fune di misura intorno agli ostacoli. Inoltre, grazie alle robuste custodie e alle spazzole antimbrattamento, gli encoder sono molto resistenti a polvere, sporcizia, urti e vibrazioni e pertanto hanno una lunga durata. Campo di misura 0 m ... 5 m Riproducibilità = 1 mm. Linearità = ± 2 mm. Isteresi = 2 mm. Risoluzione (fune + encoder) 0,2 mm. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Peso (con encoder) 3,1 kg.


