pagina iniziale

SICK - SIK1032824 ARS60-H4M08192 - 1032824

SICK
copiacopia
SICK - SIK1032824 ARS60-H4M08192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Programmabile - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071871738

Codice prodotto

SIK1032824

Cod. produttore

1032824

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

ARS60-H4M08192. Numero max. di impulsi per giro 8.192, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1. Tipo di connessione Cavo, 22 fili, radiale, 5 m