pagina iniziale

SICK - SIK1031562 ARS60-F4A00512 - 1031562

SICK
copiacopia
SICK - SIK1031562 ARS60-F4A00512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Programmabile - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078263857

Codice prodotto

SIK1031562

Cod. produttore

1031562

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Programmabile:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP65

ARS60-F4A00512. Numero max. di impulsi per giro 512, possibile qualsiasi numero passi da 00002 a 32768. Nel testo in chiaro sempre 5 cifre. Numero max. di giri 1